BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PATH 200R

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-PATH 200R
Rubix:31053862
Fabrikant:847024
EAN:4047526126698
BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PATH 200R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PATH 200R


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2355 g
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A94 Shore
Lengte plaat140 mm
235 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
111,59 excl. BTW
/ stuk
135,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

400 kg

Wieldiameter

200 mm

Wielbreedte