BLICKLE ZWENKWIEL ZW. GESLOTEN UITV. - LU- ALTH 160K-FI

Plaatstalen zwenkwiel, gesloten uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LU-ALTH 160K-FI
Rubix:31055296
Fabrikant:759173
EAN:4047526118778
BLICKLE ZWENKWIEL ZW. GESLOTEN UITV. - LU- ALTH 160K-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit750 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW. GESLOTEN UITV. - LU- ALTH 160K-FI


Behuizing: serie LUH

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • vierpunts kogellager voor hoogste lasten
  • afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
  • bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij speciaal gevormde, geharde lagerschalen

Wielen: serie ALTH

  • loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3552 g
Laadcapaciteit750 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
202 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
298,17 excl. BTW
/ stuk
360,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte