BLICKLE RVS APPARATEN BOKWIEL - BKPXA-TPA 101KD-FK
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BKPXA-TPA 101KFD
Rubix:31052378
Fabrikant:574749
EAN:4047526574741

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN BOKWIEL - BKPXA-TPA 101KD-FK
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
Variantenbeschreibung
kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 481 g |
| Laadcapaciteit | 110 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| Lengte plaat | 90 mm |
| 136 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,57 excl. BTW
/ stuk
€ 74,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
