BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- SPO 75K

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg

Zie technische informatie
Referenties
Blickle:LH-SPO 75K
Rubix:31055772
Fabrikant:233171
EAN:4047526233174
BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- SPO 75K
Technische samenvatting
Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- SPO 75K


Behuizing: serie LKRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1518 g
Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
118 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
101,35 excl. BTW
/ stuk
122,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

300 kg

Wieldiameter

75 mm

Wielbreedte

32 mm
Select varianten (187)