Referenties
Colson:WHTV 706520
Rubix:31046078
EAN:8717349107742

Productdetails : COLSON PALLETROL WHTV 706520
wiel met stalen kern en enkel kogellager - band van vulkollan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met stalen kern en enkel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Palletrollen (335 - 1200 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Laadcapaciteit | 365 kg |
| Wieldiameter | 70 mm |
| Wielbreedte | 65 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,91 excl. BTW
/ stuk
€ 33,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen