BLICKLE ZWENKWIEL BOUTGAT/REM - LER- VE 80R-FI-EL

Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, met naafbescherming van staal, elektrisch geleidend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LER-VE 80R-FI-EL
Rubix:3199106139
Fabrikant:546226
EAN:4047526546229
BLICKLE ZWENKWIEL BOUTGAT/REM - LER- VE 80R-FI-EL

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BOUTGAT/REM - LER- VE 80R-FI-EL


Behuizing: serie LER

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VE

  • band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
  • velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht646 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
102 mm
25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 50,18 excl. BTW
/ stuk
€ 60,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte