BLICKLE HITTEBESTENDIG STAAL BOKWIEL - B-POHI 150G

Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:B-POHI 150G
Rubix:31051581
Fabrikant:754181
EAN:4047526087593
BLICKLE HITTEBESTENDIG STAAL BOKWIEL - B-POHI 150G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE HITTEBESTENDIG STAAL BOKWIEL - B-POHI 150G


Behuizing: serie LER

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1580 g
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalplastic
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Lengte plaat140 mm
190 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
€ 111,47 excl. BTW
/ stuk
€ 134,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte