BLICKLE BOKWIEL LER-PPN 60G
Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat Wiel van polypropyleen, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LER-PPN 60G
Rubix:A0226629
Fabrikant:762918
EAN:4047526098483



Productdetails : BLICKLE BOKWIEL LER-PPN 60G
Behuizing: serie LER
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PPN
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast, hardheid 60 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 392 g |
| Laadcapaciteit | 80 kg |
| Wieldiameter | 60 mm |
| Wielbreedte | 29 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polypropyleen |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 80 mm | |
| 29 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,50 excl. BTW
/ stuk
€ 36,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
