BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKPXA-TPA 126KD-FI-ELS-FK

Roestvaststalen apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKPXA-TPA 126KD-FI-ELS-FK
Rubix:31052477
Fabrikant:629188
EAN:4047526629182
BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKPXA-TPA 126KD-FI-ELS-FK

Technische samenvatting

Laadcapaciteit80 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKPXA-TPA 126KD-FI-ELS-FK


Behuizing: serie LKPXA

  • hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
  • alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie TPA

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
  • wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs (variant "-ELS" kleur zwart)

Verdere eigenschappen

  • grote naafbescherming

    met extra

    kogellagerafdichting

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
  • Paneelafmetingen conform DIN 18867-8 (apparaten in grootkeukens)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht798 g
Laadcapaciteit80 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
161 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 118,74 excl. BTW
/ stuk
€ 143,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter