BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- ALBS 200K
Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LH-ALBS 200K
Rubix:31055330
Fabrikant:714717
EAN:4047526714710

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- ALBS 200K
Behuizing: serie LKRA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POA
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4250 g |
| Laadcapaciteit | 750 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,21 excl. BTW
/ stuk
€ 363,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
750 kg
