Referenties
Colson:JXFL 0801 1000
Rubix:31047964
EAN:8717349010790

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL RVS JXFL 0801 1000
zwenkvork van roestvaststaal - wiel van fenol en glijlager - gebruikstemperaturen van -40°C tot +250°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal
• wiel van fenol en glijlager
• gebruikstemperaturen van -40°C tot +250°C
• wiel van fenol en glijlager
• gebruikstemperaturen van -40°C tot +250°C
Toepassingen
Bakkerijwielen (160 - 240 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 33 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polymeer |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,56 excl. BTW
/ stuk
€ 41,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen