BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 126G-FI-ZAX51
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, versterkte uitvoering
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRXA-TPA 126G-FI-ZAX51
Rubix:31052504
Fabrikant:856401
EAN:4047526212278

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 126G-FI-ZAX51
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie V
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| 158 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,02 excl. BTW
/ stuk
€ 127,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
120 kg
