BLICKLE ZWENKWIEL PLAATSTAAL L-RD 252R

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met tweecomponenten massief rubber band ‘Blickle Comfort’, met plaatstalen velg, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-RD 252R
Rubix:A0638883
Fabrikant:42564
EAN:4047526042561
BLICKLE ZWENKWIEL PLAATSTAAL L-RD 252R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit450 kg
Wieldiameter250 mm
Wielbreedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL PLAATSTAAL L-RD 252R


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie RD

  • band: massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
  • velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6613 g
Laadcapaciteit450 kg
Wieldiameter250 mm
Wielbreedte60 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat175 mm
295 mm
60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
268,17 excl. BTW
/ stuk
324,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte