BLICKLE ZWENKWIEL RVS LXPOTH 150GFI

Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, middelzware uitvoering, met rem 'stop-fix' Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LX-POTH 150G-FI
Rubix:A0224510
Fabrikant:66126
EAN:4047526066123
BLICKLE ZWENKWIEL RVS LXPOTH 150GFI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL RVS LXPOTH 150GFI


Behuizing: serie LX

  • hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
  • alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POTH

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • Variantenbeschreibung

    kleine

    naafbescherming

    met extra

    kogellagerafdichting

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2150 g
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte45 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A94 Shore
Lengte plaat140 mm
190 mm
45 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
283,93 excl. BTW
/ stuk
343,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte