BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- TPA 126G-11-ELS-E17

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-TPA 126G-11-ELS-E17
Rubix:31050286
Fabrikant:663252
EAN:4047526663254
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- TPA 126G-11-ELS-E17

Technische samenvatting

Laadcapaciteit80 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- TPA 126G-11-ELS-E17


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht844 g
Laadcapaciteit80 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
161 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
57,57 excl. BTW
/ stuk
69,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter