BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-PO 150R-FI-FA
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met centrale rem 'central-stop' Zwaarlastwiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-PO 150R-FI-FA
Rubix:31054122
Fabrikant:738495
EAN:4047526013080

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-PO 150R-FI-FA
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie SPO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2170 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 190 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,64 excl. BTW
/ stuk
€ 121,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
