Referenties
Colson:FXRN 0803 6153
Rubix:31042742
EAN:8717349081639

Productdetails : COLSON BOKWIEL FXRN 0803 6153
bokvork van roestvaststaal - wiel van glasvezel versterkte polyamide met dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel van glasvezel versterkte polyamide met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
• wiel van glasvezel versterkte polyamide met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,6 g |
| Laadcapaciteit | 175 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 28 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,68 excl. BTW
/ stuk
€ 40,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen