Referenties
Colson:JFCN 2503 6100
Rubix:31043002
EAN:8717349084364

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1240 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 54 mm |
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JFCN 2503 6100
zwenkvork van gelast staal - wiel van gietijzer met dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van gelast staal
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Zware belasting (800 - 2270 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,6 g |
| Laadcapaciteit | 1240 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 54 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,43 excl. BTW
/ stuk
€ 192,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen