BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 82X72/20-74K
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van gietijzer
Zie technische informatieReferenties
Blickle:HTH 82X72/20-74K
Rubix:31051757
Fabrikant:467423
EAN:4047526467425

Productdetails : BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 82X72/20-74K
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie G
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1110 g |
| Laadcapaciteit | 660 kg |
| Wieldiameter | 82 mm |
| Wielbreedte | 72 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | metaal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 72 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,85 excl. BTW
/ stuk
€ 65,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
