BLICKLE PALLETROL HTHW 85X105/25-110K
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:HTHW 85x105/25-110K
Rubix:31051148
Fabrikant:HTHW 85x105/25-110K
EAN:4047526463656


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1010 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 85 mm |
| Wielbreedte | 105 mm |
Productdetails : BLICKLE PALLETROL HTHW 85X105/25-110K
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Laadcapaciteit | 1010 kg |
| Wieldiameter | 85 mm |
| Wielbreedte | 105 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | metaal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 105 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,97 excl. BTW
/ stuk
€ 134,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen