BLICKLE APP. ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LPA- VSTH 35K

Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band Blickle EasyRoll , met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LPA-VSTH 35K
Rubix:31050096
Fabrikant:603175
EAN:4047526603175
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LPA- VSTH 35K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter35 mm
Wielbreedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LPA- VSTH 35K


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur grijs, niet-strepend
  • op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht257 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter35 mm
Wielbreedte27 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Shore-hardheid A92 Shore
Lengte plaat60 mm
52 mm
27 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
21,32 excl. BTW
/ stuk
25,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

100 kg

Wieldiameter

35 mm

Wielbreedte