BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- ALEV 150K- ST
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-ALEV 150K-ST
Rubix:31053638
Fabrikant:631168
EAN:4047526631161

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- ALEV 150K- ST
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie POEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3400 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 190 mm | |
| 54 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,31 excl. BTW
/ stuk
€ 179,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
