BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125XR-1-CS11-FA

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met boutgat Zwaarlastwiel van polyamide, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-POEV 125XR-1-CS11-FA
Rubix:31054785
Fabrikant:851076
EAN:4047526173876
BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125XR-1-CS11-FA

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125XR-1-CS11-FA


Behuizing: serie LKR

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie SPO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat100 mm
155 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
€ 117,65 excl. BTW
/ stuk
€ 142,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen