BLICKLE ZWENKWIEL MET REM STOP-FIX LEX-PO 125G-FI

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie
Referenties
Blickle:LEX-PO 125G-FI
Rubix:31053622
Fabrikant:326157
EAN:4047526326159
BLICKLE ZWENKWIEL MET REM STOP-FIX LEX-PO 125G-FI
Technische samenvatting
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MET REM STOP-FIX LEX-PO 125G-FI


Behuizing: serie LK

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • Variantenbeschreibung

    kleine

    naafbescherming

    met extra

    kogellagerafdichting

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht820 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat100 mm
150 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,64 excl. BTW
/ stuk
130,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte

Select varianten (52)