BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- VPP 100G

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LE-VPP 100G
Rubix:31052105
Fabrikant:277509
EAN:4047526277505
BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- VPP 100G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- VPP 100G


Behuizing: serie LK

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht633 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
125 mm
30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 21,98 excl. BTW
/ stuk
€ 26,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

70 kg

Wieldiameter

Wielbreedte