BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- VPP 80R

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LE-VPP 80R
Rubix:31052145
Fabrikant:300541
EAN:4047526300548
BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- VPP 80R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- VPP 80R


Behuizing: serie LK

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht549 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
102 mm
25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 22,42 excl. BTW
/ stuk
€ 27,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

50 kg

Wieldiameter

Wielbreedte