BLICKLE RVS ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LEX- PATH 80G

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LEX-PATH 80G
Rubix:31052688
Fabrikant:300590
EAN:4047526300593
BLICKLE RVS ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LEX- PATH 80G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LEX- PATH 80G


Behuizing: serie LK

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht522 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
102 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 73,65 excl. BTW
/ stuk
€ 89,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

150 kg

Wieldiameter

Wielbreedte