ROEBUCK INLAGE LEEG 6 VIJLEN TYPE A 360X410 890372

SCHUIMINLAYS 6 VLIEGERS LEEG TYPE A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:890372
Rubix:A0192427
EAN:3660338429071
ROEBUCK INLAGE LEEG 6 VIJLEN TYPE A 360X410 890372

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROEBUCK INLAGE LEEG 6 VIJLEN TYPE A 360X410 890372


Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 en 828243

Sterke punten

Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45 kg/m3 voor weerstand en zeer goede grip.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal vakken6
Lengte410 mm
Hoogte30 mm
Breedte360 mm
Materiaalpolyethyleenschuim
€ 34,68 excl. BTW
/ stuk
€ 41,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen