Referenties
Norton:69936686215
Rubix:A0176110
EAN:3157625004504

Productdetails : NORTON SCHOTELSLIJPSTEEN 12 200X20X32 38A60KVS 45 M/S
Veelzijdig op alle soorten staal.
12 Dish Wheel Tool Room - Norton 38A - 200x20x mm32/3.2/90x12mm Gr60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 200 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,14 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 215,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
