Referenties
Norton:66243467496
Rubix:A0175229
EAN:3157625224209

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 406X50X127 A24QVS 45 M/S
Het assortiment Norton werkbank- en steunschijven bestaat uit alle schijfdiameters en asgatmaten, soorten slijpmiddel en korrelgroftes. Ons aanbod beantwoordt aan alle metaalverwijderings-, ontbraam-, vormgevings- en slijpbehoeften: witte aluminiumoxide voor hogesnelheidsgereedschapsstaal, bruine aluminiumoxide voor koolstofstaal en siliciumcarbide voor non-ferrometalen en hardmetalen gereedschappen.
Straight wheel Bench - Norton A - 406x50x127mm Gr24
Sterke punten
Highly resistant, suitable for grinding almost all steels.
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 406 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Breedte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,08 excl. BTW
/ stuk
€ 602,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
