MECALINE PLAATWIEL 08B-2 Z=78

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D08B2078
Rubix:A0052057
EAN:3660338315664
MECALINE PLAATWIEL 08B-2 Z=78

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden78
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-2 Z=78


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 08B2 Duplex - 78 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden78
ISO-code08b-2
Richtdiameter315,4 mm
Buitendiameter321,4 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte21 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
Ketting08b-2
€ 196,74 excl. BTW
/ stuk
€ 238,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen