MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=33

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B2033
Rubix:A0051689
EAN:3660338319372
MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=33

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=33


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 12B2 Duplex - 33 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden33
ISO-code12b-2
Richtdiameter200,4 mm
Buitendiameter209,3 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte30,3 mm
Boordiameter20 mm
Diameter naaf20 mm
Ketting12b-2
€ 821,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 993,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen