FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-6X1-RT 178411 (RO=50MT)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-6X1-RT
Rubix:A0006063
Fabrikant:178411
EAN:4052568038779

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u, pu) - op esterbasis |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-6X1-RT 178411 (RO=50MT)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 280x280x100 mm |
| Logistiek gewicht | 22,5 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u, pu) - op esterbasis |
| Boogradius | 16 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,25 excl. BTW
/ rol
€ 81,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden