FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-8X1,25-S-1-SW 197608

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-8X1,25-S-1-SW
Rubix:06146640
Fabrikant:197608
EAN:4052568045517
FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-8X1,25-S-1-SW 197608

Technische samenvatting

Binnendiameter5,7 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u (pu))
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-8X1,25-S-1-SW 197608


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht92,97 g
Binnendiameter5,7 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u (pu))
€ 26,10 excl. BTW
/ stuk
€ 31,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen