FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-6X1-SI-500 525740 (RO=500M)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-6X1-SI-500
Rubix:A0006259
Fabrikant:525740
EAN:4052568046538
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-6X1-SI-500 525740 (RO=500M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-6X1-SI-500 525740 (RO=500M)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)600x600x135 mm
Logistiek gewicht27 g
Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u)
Boogradius16 mm
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173200
€ 441,08 excl. BTW
/ rol
€ 533,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen