FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-SF-8X1,55-SW 8167901 (RO=50M)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-SF-8X1,55-SW
Rubix:A0596951
Fabrikant:8167901



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,9 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 13 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-SF-8X1,55-SW 8167901 (RO=50M)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,9 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 13 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Boogradius | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,95 excl. BTW
/ rol
€ 122,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen