FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-6X1-S-1-BL 197590

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-6X1-S-1-BL
Rubix:06146596
Fabrikant:197590
EAN:4052568045432
FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-6X1-S-1-BL 197590

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u (pu))
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-6X1-S-1-BL 197590


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x50x370 mm
Logistiek gewicht73,7 g
Binnendiameter4 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u (pu))
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173200
€ 12,01 excl. BTW
/ stuk
€ 14,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden