FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-10X1,5-BL-300 525749 (RO=300M)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-10X1,5-BL-300
Rubix:A0006268
Fabrikant:525749
EAN:4052568046620
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-10X1,5-BL-300 525749 (RO=300M)

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu, op esterbasis)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-10X1,5-BL-300 525749 (RO=300M)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht64,96 g
Binnendiameter7 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu, op esterbasis)
Boogradius28 mm
€ 577,02 excl. BTW
/ rol
€ 698,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen