FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-6X1-BL 159664 (RO=50MT)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-6X1-BL
Rubix:A0006480
Fabrikant:159664
EAN:4052568011949

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-6X1-BL 159664 (RO=50MT)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Boogradius | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,25 excl. BTW
/ rol
€ 81,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden