FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-8-NT-25-CB 610517
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-8-NT-25-CB
Rubix:A0610864
Fabrikant:610517

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,7 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-8-NT-25-CB 610517
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,7 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Boogradius | 21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes