Referenties
Festo:PUN-H-F-12X2-GN
Rubix:A0252236
Fabrikant:8153412
EAN:4052568590383

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-12X2-GN 8153412 (RO=50M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | tpe-u (thermoplastisch polyurethaan) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,35 excl. BTW
/ rol
€ 179,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen