Referenties
SMC:TU1610B-100
Rubix:05298588
Fabrikant:TU1610B-100
EAN:3618036611335

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1610B-100 (RO=100M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
TU, polyurethaanslang, metrische maat
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7000 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 657,91 excl. BTW
/ rol
€ 796,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen