FACOM OPBERGKOFFER MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING BP.C16NPB
Plastic Gereedschapskist
Zie technische informatieReferenties
Facom:BP.C16NPB
Rubix:10105630
EAN:3662424057236





Productdetails : FACOM OPBERGKOFFER MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING BP.C16NPB
De Facom 16" kunststof opbergkoffer met automatische vergrendeling is ontworpen als een betrouwbare, compacte en robuuste opbergoplossing. Dit product combineert gebruiksgemak, stevigheid en ergonomie voor intensief gebruik op bouwplaatsen, in werkplaatsen en tijdens verplaatsingen. Deze kist optimaliseert de organisatie van gereedschappen en is een onmisbaar hulpmiddel voor ambachtslieden, technici en onderhoudsmedewerkers.
Kenmerken:
Deze Facom 16" gereedschapskist onderscheidt zich door de stevige kunststofconstructie en de automatische vergrendeling die zowel het openen als het veilig opbergen van de gereedschappen vergemakkelijkt. Het deksel beschikt over twee compartimenten voor het opbergen van kleine onderdelen en accessoires. De intrekbare handgreep zorgt voor comfortabel transport, terwijl de stapelbaarheid aanzienlijk ruimte bespaart. Deze kist is voorzien van een uitneembare inlay om een betere organisatie van de inhoud te bieden. Om extra veiligheid te garanderen, kan deze koffer bovendien met een hangslot (niet meegeleverd) worden afgesloten.
Specificaties:
• Afmetingen (L x B x H): 391 x 222 x 164 mm
• Nettogewicht: 1.200 g
• Laadvermogen: 17 kg
• Scharniermateriaal: kunststof
• Sluitingen: metalen vergrendelingen
• Handgreep: intrekbaar, kunststof
• Sluiting: automatisch, met stevige metalen vergrendelingen
• Uitneembare inlay: ja
• Externe compartimenten: 2 in het deksel
• Interne compartimenten met verdelers
• Type kist: stapelbaar, kunststof
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Kenmerken:
Deze Facom 16" gereedschapskist onderscheidt zich door de stevige kunststofconstructie en de automatische vergrendeling die zowel het openen als het veilig opbergen van de gereedschappen vergemakkelijkt. Het deksel beschikt over twee compartimenten voor het opbergen van kleine onderdelen en accessoires. De intrekbare handgreep zorgt voor comfortabel transport, terwijl de stapelbaarheid aanzienlijk ruimte bespaart. Deze kist is voorzien van een uitneembare inlay om een betere organisatie van de inhoud te bieden. Om extra veiligheid te garanderen, kan deze koffer bovendien met een hangslot (niet meegeleverd) worden afgesloten.
Specificaties:
• Afmetingen (L x B x H): 391 x 222 x 164 mm
• Nettogewicht: 1.200 g
• Laadvermogen: 17 kg
• Scharniermateriaal: kunststof
• Sluitingen: metalen vergrendelingen
• Handgreep: intrekbaar, kunststof
• Sluiting: automatisch, met stevige metalen vergrendelingen
• Uitneembare inlay: ja
• Externe compartimenten: 2 in het deksel
• Interne compartimenten met verdelers
• Type kist: stapelbaar, kunststof
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Sterke punten
• Praktische en veilige automatische vergrendeling
• Uitneembare inlay voor betere interne organisatie
• Externe compartimenten voor snelle toegang tot kleine onderdelen
• Stapelbaar om opbergruimte te optimaliseren
• Intrekbare handgreep voor comfortabel transport
• Mogelijkheid tot vergrendeling met hangslot (niet inbegrepen) voor extra veiligheid
• Uitneembare inlay voor betere interne organisatie
• Externe compartimenten voor snelle toegang tot kleine onderdelen
• Stapelbaar om opbergruimte te optimaliseren
• Intrekbare handgreep voor comfortabel transport
• Mogelijkheid tot vergrendeling met hangslot (niet inbegrepen) voor extra veiligheid
Toepassingen
Deze opbergkoffer is ontworpen voor dagelijks professioneel gebruik. Hij is ideaal voor bouwvakkers, elektriciens, onderhoudstechnici en monteurs die hun gereedschap veilig willen vervoeren en beschermen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof |
| Hoogte | 164 mm |
| Lengte | 391 mm |
| Breedte | 222 mm |
| Kleur | zwart |
| Toegestane lading | 17 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,51 excl. BTW
/ stuk
€ 18,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen