MILWAUKEE PACKOUT 38 CM PRO GEREEDSCHAPSTAS 4932498634
PACKOUT™ 25 cm Pro gereedschapstas
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498634
Rubix:A0714994
Fabrikant:4932498634
EAN:4058546525033


Technische samenvatting
| Materiaal | 1680d en 1800d ballistisch materiaal (met gelaagde constructie) met versterkte randen en gegoten packout™-basis |
|---|---|
| Hoogte | 460 mm |
| Lengte | 440 mm |
Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT 38 CM PRO GEREEDSCHAPSTAS 4932498634
PACKOUT™ 38 cm Pro gereedschapstas
PACKOUT™ 38 cm Pro gereedschapstas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 1680d en 1800d ballistisch materiaal (met gelaagde constructie) met versterkte randen en gegoten packout™-basis |
| Hoogte | 460 mm |
| Lengte | 440 mm |
| Breedte | 270 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Type | pro tote gereedschapstas met 39 binnen- en buitenzakken voor beste organisatie |
| Kleur | veelkleurig |
| Toegestane lading | 22,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,91 excl. BTW
/ stuk
€ 241,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen