Referenties
Bahco:2421 D-160IP
Rubix:10065516
EAN:7314150101986

Documenten
Productdetails : BAHCO PLATBEKTANG ERGO 160MM IP 2421 D-160IP
ISO 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met PVC gecoate handgrepen. Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Speciaal geschikt voor het grijpen van vlak materiaal. IP: Industrieverpakking.
Sterke punten
•Polypropylene handles
Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly designed for gripping flat material
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly designed for gripping flat material
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 50 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,10 excl. BTW
/ stuk
€ 29,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen