METABO ACCU PLATKOP SLIJPER 18V WF 18 LTX 125 601306500
Platkop slijper WF 18 LTX
Zie technische informatieReferenties
Metabo:601306500
Rubix:19090702
EAN:4007430240279

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8000 rpm |
Productdetails : METABO ACCU PLATKOP SLIJPER 18V WF 18 LTX 125 601306500
Top-wereldprimeur 2013: machine met 5,2 Ah-accupack voor max. 75% langere looptijd per acculading. Extreem vlakke transmissiekop maakt werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk. Compacte bouwvorm voor het snel verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe ruimtes bv. van frameconstructies. Moeiteloos werken ook op lasnaden in dwangposities door slanke greep. Gereedschapsnelwissel zonder sleutel. Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar. Draaibare accupack voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Afneembaar stoffilter ter bescherming tegen binnendringende deeltjes. Thermische overbelastingsbeveiliging. Elektronische softstart. Herstartbeveiliging: voorkomt per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking. Multifunctioneel bewakingssysteem ter bescherming van machine en accupack. Robuuste accupacks met capaciteitsindicatie. Metabo Ultra-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accupacks met 3-jaar garantie
Leveringsomvang:. Lamellenschuurschijf "Flexiamant Super Convex". Beschermkap. Steunflens. Spanmoer (zonder gereedschap). Handgreep. Stoffilter. 2 Li-Power Extreme-accupacks (18 V/5,2 Ah). Laadapparaat ASC 30-36 V "AIR COOLED". Kunststof koffer
Leveringsomvang:. Lamellenschuurschijf "Flexiamant Super Convex". Beschermkap. Steunflens. Spanmoer (zonder gereedschap). Handgreep. Stoffilter. 2 Li-Power Extreme-accupacks (18 V/5,2 Ah). Laadapparaat ASC 30-36 V "AIR COOLED". Kunststof koffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8000 rpm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | wf 18 ltx |
| Aangepaste tariefcode | 84672290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes