BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 12-125 S DOOS 06013A6020
Economische en ergonomische haakse slijpmachine met zijhandgreep met anti-vibratiefunctie voor dagelijks gebruik
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06013A6020
Rubix:A0684623
Fabrikant:06013A6020
EAN:4059952631639


Technische samenvatting
| Spanning | 220/230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
Documenten
Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 12-125 S DOOS 06013A6020
Het vinden van een gebruiksvriendelijke en comfortabele haakse slijpmachine voor dagelijks gebruik kan een uitdaging zijn. Dat is waarom we de GWS 12-productfamilie hebben ontwikkeld. De GWS 12-125 Professional met zijhandgreep met anti-vibratiefunctie is compact, praktisch, economisch en toch krachtig. Bij het gebruik van deze machine zul je groter comfort en minder vermoeidheidsverschijnselen ervaren dankzij het ergonomische ontwerp met de kleinere greepomtrek en de zijhandgreep met anti-vibratiefunctie. De robuuste motor heeft een goede belastingscapaciteit voor een hoge bewerkingssnelheid bij uw dagelijkse toepassingen in metaal. Voor gemakkelijk hanteren is de machine uitgerust met een zonder gereedschap verstelbare beschermkap en een continuschakelaar. De machine heeft ook een nulspanningsbeveiliging en bij de levering is onze vast te klikken kunststof beschermkap voor doorslijptoepassingen inbegrepen.
De GWS 12-125 Professional met zijhandgreep met anti-vibratiefunctie is uw dagelijkse machine voor het (door)slijpen van metaal, tegels en metselwerk. Deze is compatibel met de stofkappen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115/125 FC-T Professional.
Sterke punten
• Snel werken zonder vermoeidheidsverschijnselen door de goede verhouding tussen vermogen en greepomtrek• Krachtige motor en goede belastingscapaciteit voor dagelijks gebruik• Extra anti-vibratiehandgreep voor meer gemak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220/230 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Draadloos | nee |
| Model | gws 12-125 s |
| Onbelast toerental | 11000 rpm |
| Vermogen | 1200 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,93 excl. BTW
/ stuk
€ 135,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen