Referenties
Metabo:WEVF 10-125 QUICK INOX
Rubix:19090294
Fabrikant:613080000
EAN:4007430275677




Technische samenvatting
| Spanning | 220-240 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 6300 rpm |
Productdetails : METABO INOX PLATKOPSLIJPER WEVF 10-125 QUICK INOX 613080000
Zeer handzame platkop-slijper met toerentalregeling voor de perfecte bewerking van roestvast staal, bv. van omheiningen
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra handgreep, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra handgreep, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Sterke punten
Zeer handzame platkop-slijper met toerentalregeling voor de perfecte bewerking van roestvast staal, bv. van omheiningen|Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities|Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel|Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer|Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar|Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming|Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging|Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen|Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220-240 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 6300 rpm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | platkop-slijper |
| Model | wevf 10-125 quick inox |
| Onbelast toerental | 7600 rpm |
| Vermogen | 1000 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,00 excl. BTW
/ stuk
€ 470,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen