BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS20-125B 06017D5100

HAAKSE SLIJPMACHINE EXWS20-125B

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:06017D5100
Rubix:A0890561
Fabrikant:06017D5100
EAN:4053423338218
BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS20-125B 06017D5100

Technische samenvatting

Spanning220 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS20-125B 06017D5100


De EXPERT EXWS20-125B levert maximaal industrieel vermogen dankzij het robuuste ingangsvermogen van 2.000 W. Deze EXPERT machine heeft een lange levensduur en minder onderhoud nodig dankzij de borstelloze motor. Hij heeft een superieure ergonomie en de kleinste greepomtrek in het hoogste vermogensbereik voor kleine haakse slijpmachines. De EXPERT EXWS20-125B biedt de beste gebruikersveiligheid in zijn segment met een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties zoals KickBack Control (stopt de motor wanneer de machine vastloopt), Drop Control (schakelt de motor uit wanneer de machine valt), herstartbeveiliging (voorkomt dat de motor automatisch opnieuw start na een stroomuitval), overbelastingsbeveiliging (beschermt tegen oververhitting), softstart en een remsysteem. Je kunt de uit te voeren klus optimaliseren met het ledlicht dat de toestand van de machine aangeeft. Deze machine wordt geleverd met verbeterde directe koeling en temperatuurbewaking en een betere stofbescherming met een afneembaar stoffilter.

Sterke punten

•Maximum industrial power: With 2000 W input power
Brushless motor: Longer service life and less maintenance
Superior ergonomics: The smallest grip size for the largest power range for small angle grinders
Advanced protection: KickBack Control minimises the risk of injury when the disc jams

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning220 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Gewicht2,19 kg
Draadloosnee
Modelexws20-125b
Onbelast toerental10500 rpm
Vermogen2000 W
€ 270,27 excl. BTW
/ pak
€ 327,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen