ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 668-20-130-B-SW
Platte beugelgreep aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 668-20-130-B-SW
Rubix:A0799870
Fabrikant:GN 668-20-130-B-SW
EAN:4045525349995





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 668-20-130-B-SW
Beugelgrepen GN 668 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. De bevestiging kan zowel aan de achterzijde (vorm A) als aan de bedieningszijde (vorm B) plaatsvinden met behulp van de kunststof voet van de greep. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,09 excl. BTW
/ stuk
€ 19,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen